IME SPA - IMSTAEB5045 BTA2 TA SOMMA 5+5+5+5/5A 40VACL.0,5 - TAEB5045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 5 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826142833
Artikelnummer
IMSTAEB5045
Herstellernummer
TAEB5045
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4


