Startseite

IME SPA - IMSTAMP10D1503 TAS102 TA 102X38MM 1500/1A M.L.LUNGO - TAMP10D1503

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAMP10D1503 TAS102 TA 102X38MM 1500/1A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826143014

Artikelnummer

IMSTAMP10D1503

Herstellernummer

TAMP10D1503

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 1500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni:12/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)