Startseite

IME SPA - IMSTAMQ10C8003 TAS102B TA 102X54MM 800/1A M.L.LUNGO - TAMQ10C8003

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAMQ10C8003 TAS102B TA 102X54MM 800/1A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826143342

Artikelnummer

IMSTAMQ10C8003

Herstellernummer

TAMQ10C8003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.5/1 -prestazioni: 10/12VA morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)