Startseite

IME SPA - IMSTAMQ50D300 TAS102B TA 54X102MM 3000/5A - TAMQ50D300

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAMQ50D300 TAS102B TA 54X102MM 3000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826143687

Artikelnummer

IMSTAMQ50D300

Herstellernummer

TAMQ50D300

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni: 25/30VA