IME SPA - IMSTAQ2M50B150 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 15/5A 2VACL.0,5 - TAQ2M50B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826047763
Artikelnummer
IMSTAQ2M50B150
Herstellernummer
TAQ2M50B150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


