IME SPA - IMSTAQ6M10B150 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 15/1A 2VACL.0,5 - TAQ6M10B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826048012
Artikelnummer
IMSTAQ6M10B150
Herstellernummer
TAQ6M10B150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


