Startseite

IME SPA - IMSTAQC50A500S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 5/5A - TAQC50A500S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQC50A500S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 5/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826144455

Artikelnummer

IMSTAQC50A500S

Herstellernummer

TAQC50A500S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 5/10VA