IME SPA - IMSTAQD50A500 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 5/5A 20VACL.0,5 - TAQD50A500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Schnappbefestigung - ja
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826144837
Artikelnummer
IMSTAQD50A500
Herstellernummer
TAQD50A500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


