IME SPA - IMSTASI10C400 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 400/1A - TASI10C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826145063
Artikelnummer
IMSTASI10C400
Herstellernummer
TASI10C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


