IME SPA - IMSTASI10D100 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1000/1A - TASI10D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826055201
Artikelnummer
IMSTASI10D100
Herstellernummer
TASI10D100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


