Startseite

IME SPA - IMSTASI50C600 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 600/5A - TASI50C600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASI50C600 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032826055232

Artikelnummer

IMSTASI50C600

Herstellernummer

TASI50C600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA