Startseite

IME SPA - IMSTASL10D100S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 1000/1A - TASL10D100S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL10D100S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 1000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826145421

Artikelnummer

IMSTASL10D100S

Herstellernummer

TASL10D100S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 1000/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 12/18/15VA