IME SPA - IMSTASL10D120 TAS65 TA 32X65MM 1200/1A - TASL10D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826145438
Artikelnummer
IMSTASL10D120
Herstellernummer
TASL10D120
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


