Startseite

IME SPA - IMSTASL50C2503 TAS65 TA 65X32MM 250/5A M.L.LUNGO - TASL50C2503

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL50C2503 TAS65 TA 65X32MM 250/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826145636

Artikelnummer

IMSTASL50C2503

Herstellernummer

TASL50C2503

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1/4VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)