IME SPA - IMSTASL50C400 TAS65 TA 32X65MM 400/5A - TASL50C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826055300
Artikelnummer
IMSTASL50C400
Herstellernummer
TASL50C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


