Startseite

IME SPA - IMSTASL50C4003 TAS65 TA 65X32MM 400/5A M.L.LUNGO - TASL50C4003

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL50C4003 TAS65 TA 65X32MM 400/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056819

Artikelnummer

IMSTASL50C4003

Herstellernummer

TASL50C4003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/8VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)