IME SPA - IMSTASL50D160 TAS65 TA 32X65MM 1600/5A - TASL50D160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826055386
Artikelnummer
IMSTASL50D160
Herstellernummer
TASL50D160
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


