IME SPA - IMSTASL50D1603 TAS65 TA 65X32MM 1600/5A M.L.LUNGO - TASL50D1603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826056192
Artikelnummer
IMSTASL50D1603
Herstellernummer
TASL50D1603
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


