Startseite

IME SPA - IMSTASN50D250 TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 2500/5A - TASN50D250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASN50D250 TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055621

Artikelnummer

IMSTASN50D250

Herstellernummer

TASN50D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA