Startseite

IME SPA - IMSTASO50D1203 TAS84 TA 84X34MM 1200/5A M.L.LUNGO - TASO50D1203

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASO50D1203 TAS84 TA 84X34MM 1200/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826146756

Artikelnummer

IMSTASO50D1203

Herstellernummer

TASO50D1203

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)