IME SPA - IMSTASO50D160 TAS84 TA 34X84MM 1600/5A - TASO50D160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826055713
Artikelnummer
IMSTASO50D160
Herstellernummer
TASO50D160
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


