Startseite

IME SPA - IMSTASO50D1603 TAS84 TA 84X34MM 1600/5A M.L.LUNGO - TASO50D1603

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASO50D1603 TAS84 TA 84X34MM 1600/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056246

Artikelnummer

IMSTASO50D1603

Herstellernummer

TASO50D1603

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)