Startseite

IME SPA - IMSTASR10D250 TAS127 TA 38X127MM 2500/1A - TASR10D250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASR10D250 TAS127 TA 38X127MM 2500/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055768

Artikelnummer

IMSTASR10D250

Herstellernummer

TASR10D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 2500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA