Startseite

IME SPA - IMSTASR50C5003 TAS127 TA 127X38MM 500/5A M.L.LUNGO - TASR50C5003

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASR50C5003 TAS127 TA 127X38MM 500/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826147562

Artikelnummer

IMSTASR50C5003

Herstellernummer

TASR50C5003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x38mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)