IME SPA - IMSTASR50D160 TAS127 TA 38X127MM 1600/5A - TASR50D160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826055812
Artikelnummer
IMSTASR50D160
Herstellernummer
TASR50D160
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Geeicht:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


