Startseite

IME SPA - IMSTASR50D320 TAS127 TA 38X127MM 3200/5A - TASR50D320

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASR50D320 TAS127 TA 38X127MM 3200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 3200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056277

Artikelnummer

IMSTASR50D320

Herstellernummer

TASR50D320

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

3200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Geeicht:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 3200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA