Startseite

IME SPA - IMSTASS50D250 TAS127B TA 54X127MM 2500/5A - TASS50D250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASS50D250 TAS127B TA 54X127MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055911

Artikelnummer

IMSTASS50D250

Herstellernummer

TASS50D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA