Startseite

IME SPA - IMSTASS50D2503 TAS127B TA 127X54MM 2500/5A M.L.LUNGO - TASS50D2503

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASS50D2503 TAS127B TA 127X54MM 2500/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056000

Artikelnummer

IMSTASS50D2503

Herstellernummer

TASS50D2503

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)