Startseite

IME SPA - IMSTASS50D3203S TAS127B TA CL.0,2 127X54MM3200/5A M.L.LU - TASS50D3203S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASS50D3203S TAS127B TA CL.0,2 127X54MM3200/5A M.L.LU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 3200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826148590

Artikelnummer

IMSTASS50D3203S

Herstellernummer

TASS50D3203S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

3200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 3200/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 15/20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)