Startseite

IME SPA - IMSTAUB10D500 TAU9 TA 55X165MM 5000/1A 60VACL.0,5 - TAUB10D500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAUB10D500 TAU9 TA 55X165MM 5000/1A 60VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 5000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 60 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826148682

Artikelnummer

IMSTAUB10D500

Herstellernummer

TAUB10D500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

5000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

60 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 5000/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 60VA