IME SPA - IMSTAUC10D400 TAU10 TA 120X125MM 4000/1A 50VACL.0,5 - TAUC10D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826148798
Artikelnummer
IMSTAUC10D400
Herstellernummer
TAUC10D400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


