IME SPA - IMSTAVA10C100 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 100/1A - TAVA10C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826149412
Artikelnummer
IMSTAVA10C100
Herstellernummer
TAVA10C100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


