IME SPA - IMSTAVA10C300 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 300/1A - TAVA10C300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826149467
Artikelnummer
IMSTAVA10C300
Herstellernummer
TAVA10C300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


