Startseite

IME SPA - IMSTAVA50C200 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 200/5A - TAVA50C200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAVA50C200 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826149658

Artikelnummer

IMSTAVA50C200

Herstellernummer

TAVA50C200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAQ20P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 200/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 8/4VA