Startseite

IME SPA - IMSTAWB10C800 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 800/1A - TAWB10C800

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAWB10C800 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 800/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150395

Artikelnummer

IMSTAWB10C800

Herstellernummer

TAWB10C800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 20/8/4.5/2.5VA