Startseite

IME SPA - IMSTAWB50D125 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 1250/5A - TAWB50D125

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAWB50D125 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 1250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150562

Artikelnummer

IMSTAWB50D125

Herstellernummer

TAWB50D125

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 30/12/6/3 VA