Startseite

IME SPA - IMSTAWB50D250 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 2500/5A - TAWB50D250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAWB50D250 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150609

Artikelnummer

IMSTAWB50D250

Herstellernummer

TAWB50D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 45/10VA