Startseite

IME SPA - IMSTAWC10D300 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 3000/1A - TAWC10D300

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAWC10D300 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 3000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150746

Artikelnummer

IMSTAWC10D300

Herstellernummer

TAWC10D300

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 3000/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 80/25/10/3 VA