Startseite

IME SPA - IMSTDAA2 DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.110MM 2 F - TDAA2

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTDAA2 DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.110MM 2 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826019845

Artikelnummer

IMSTDAA2

Herstellernummer

TDAA2

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Corrente: minima Idn 0.5 A