IME SPA - IMSTDGC2 DEL TRASF RELE DIF D.80MM 2 FILI - TDGC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 170 A
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
SENSORI DI CAMPO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032826019890
Artikelnummer
IMSTDGC2
Herstellernummer
TDGC2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
170 A
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Corrente: minima Idn 0,03 A


