IME SPA - IMSTDGE2 DEL TRASF RELE DIF D.140MM 2 FILI - TDGE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Öffnungsdurchmesser - 140 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
SENSORI DI CAMPO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032826019913
Artikelnummer
IMSTDGE2
Herstellernummer
TDGE2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Öffnungsdurchmesser:
140 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 140mm - Corrente: minima Idn 0.3 A


