IME SPA - IMSTDS5C100 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 100/5A - TDS5C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826151651
Artikelnummer
IMSTDS5C100
Herstellernummer
TDS5C100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
2


