Startseite

IME SPA - IMSTM4U330 TEMA U4E VCARMS A230-240V 120V US.SEL 10 - TM4U330

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTM4U330 TEMA U4E VCARMS A230-240V 120V US.SEL 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert Messbereich Spannung - 120 V

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 - 20 mA

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Mit Schaltausgang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826155543

Artikelnummer

IMSTM4U330

Herstellernummer

TM4U330

Hersteller

BTI

Anfangswert Messbereich Spannung:

120 V

Ausführung des Analogausgangs:

0 - 20 mA

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Mit Schaltausgang:

ja

Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 120V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 230...240VAc