IME SPA - IMSTM4U3C0 TEMA U4E VCARMS A230-240V 500V US.SEL 10 - TM4U3C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich Spannung - 500 V
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Mit Schaltausgang - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826155628
Artikelnummer
IMSTM4U3C0
Herstellernummer
TM4U3C0
Hersteller
BTI
Anfangswert Messbereich Spannung:
500 V
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Mit Schaltausgang:
ja
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 230...240VAc


