IME SPA - IMSTT1BB5022 TT35A TA+TRASD 50-450A 4-20MA A115V - TT1BB5022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 450 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826157318
Artikelnummer
IMSTT1BB5022
Herstellernummer
TT1BB5022
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
450 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20 mA - Corrente: 50/100/150/200/250/300/350/400/450A (selezionabile) - Aux: 115VAc


