IME SPA - IMSTT1BB5033 TT35A TA+TRASD 50-450A 0-10V A230V - TT1BB5033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 450 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826157349
Artikelnummer
IMSTT1BB5033
Herstellernummer
TT1BB5033
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
450 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 50/100/150/200/250/300/350/400/450A (selezionabile) - Aux: 230VAc


