Startseite

IME SPA - IMSAN1251C600 RQ48E AMP CA 48X48 600/5A - AN1251C600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN1251C600 RQ48E AMP CA 48X48 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826002229

Artikelnummer

IMSAN1251C600

Herstellernummer

AN1251C600

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

600 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.1 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Weicheisen

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 600/5A - Scala: 0...In