IME SPA - IMSAN1252B400 RQ48E AMP CA 48X48 40/5A 2IN - AN1252B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...40 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 40 A
Packung
1 ST
EAN
8032826002380
Artikelnummer
IMSAN1252B400
Herstellernummer
AN1252B400
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...40 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
40 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


