Startseite

IME SPA - IMSAN12D2A500 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 5A 2IN - AN12D2A500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN12D2A500 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826000836

Artikelnummer

IMSAN12D2A500

Herstellernummer

AN12D2A500

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 5A - Scala: ristretta al fondo 2In