IME SPA - IMSAN2211B800 RQ72E AMP CA 72X72 80/1A - AN2211B800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...80 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826003981
Artikelnummer
IMSAN2211B800
Herstellernummer
AN2211B800
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...80 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
80 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


